nVent CADDY - nVent CADDY Cat HP J-krok tre monteringsbrakett - 181069

KopierKopier
nVent CADDY - nVent CADDY Cat HP J-krok tre monteringsbrakett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Antall haker - 1

  • Materiale - Stål

  • Med montasjemateriell - Ja

  • Nyttelastkapasitet - 890 N

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

CADDY CAT HP J-krok

EAN/GTIN

0782856617686

Elnummer

1300482

Leverandørens varenummer

181069

Typebeskrivelse

1300482

Modell / utførelse:

Enkelt

Antall haker:

1

Materiale:

Stål

Med montasjemateriell:

Ja

Nyttelastkapasitet:

890 N

Justerbar:

nei

Kan kobles:

Ja

Krever ingen skruer, nagler eller spesialverktøy for montering. J-kroker har bøyelige låsetapper som låses fast på nVent CADDY Cat HP-komponenter for å gi stivhet og stabilitet. Link til J-kroker ved bruk av et av flere fargealternativer for å hjelpe med å identifisere gangveier og oppnå bedre organisasjon. Skreddersydde J-krokstammer settes enkelt sammen med ulike J-krokstørrelser, -farger og konfigurasjoner. nVent CADDY Cat HP-komponenter festes enkelt til nVent CADDY Cat HP J-kroker av ulike størrelser.