nVent CADDY - nVent CADDY Pyramid H-rammesett, Gummi - 360421
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 314 mm
Bredde - 314 mm
Høyde - 118 mm
Farge - Svart
Maks last - 2001 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856845317
Elnummer
1319793
Leverandørens varenummer
360421
Typebeskrivelse
1319793
Lengde:
314 mm
Bredde:
314 mm
Høyde:
118 mm
Farge:
Svart
Maks last:
2001 kg
Innstillingsversjon:
Ja
Skum- eller gummibunn gir en lavslitasjekontaktflate for bedre beskyttelse av takmembraner. Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum. Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater. Gummiert kontaktflate på hustak er ideell ved installasjon av solcelleanlegg. Settet inkluderer 2 stolpeføtter med formonterte festemidler, 6 bolter, 6 profilmutre og 2 L-braketter for å fullføre en H-ramme. Varmforsinket og UV-stabilisert for langvarig ytelse. Kan brukes med standard monteringsskinner.


