nVent CADDY - nVent CADDY Pyramid støttesett til verktøyløs kabelbærer, 203,2 mm - 360518

KopierKopier
nVent CADDY - nVent CADDY Pyramid støttesett til verktøyløs kabelbærer, 203,2 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Rustfritt stål, beiset - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856915683

Elnummer

1319820

Leverandørens varenummer

360518

Typebeskrivelse

1319820

Materiale:

Plast

Rustfritt stål, beiset:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Svart

Trykk-inn-pinner installeres uten bruk av ytterligere verktøy eller bjelkeklemmer. Pinner og sokkel i plast korroderer ikke. Pinner og monteringshull for de fleste perforerte kabelrenner. Klar til å brukes rett ut av esken, noe som sparer installasjonstid og arbeid. Ekstra pinner kan kjøpes separat. Ved montasje på skumplast lignende underlag, reduseres vibrasjoner og gir bedre membran beskyttelse på tak. Sørger for overlegen belastningsfordeling, selv med varierende takflater. Kompatibel med takflater, inkludert ettlags, bituminøs, metall og sprayskum. Flere størrelser og forskjellig bæreevne gjør det mulig å skreddersy løsningen til bruksområdet. Enkel å transportere til taket.