nVent CADDY - nVent CADDY Pyramid verktøyløs rørklemme, 12,7–22,4 mm OD - 360484
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 40,6 mm
Bredde - 19,1 mm
Farge - Andre
Innstillingsversjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856846437
Elnummer
1303696
Leverandørens varenummer
360484
Typebeskrivelse
1303696
Lengde:
40,6 mm
Bredde:
19,1 mm
Farge:
Andre
Innstillingsversjon:
nei
Trykk-inn-klemmer installeres uten bruk av ytterligere verktøy eller skinneklemmer. Klemmer leveres i to ulike størrelser for å passe ulike prosjektbehov. Plastklemme og -sokkel skaper ikke korrosjon på røret.
Et nVent CADDY-produkt
Oppdag nVent CADDY-serien


