nVent CADDY - nVent CADDY Pyramid verktøyløs rørklemme, 21,3–60,3 mm OD - 360485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 81,3 mm
Bredde - 19,1 mm
Farge - Andre
Innstillingsversjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856846420
Elnummer
1303697
Leverandørens varenummer
360485
Typebeskrivelse
1303697
Lengde:
81,3 mm
Bredde:
19,1 mm
Farge:
Andre
Innstillingsversjon:
nei
Trykk-inn-klemmer installeres uten bruk av ytterligere verktøy eller skinneklemmer. Klemmer leveres i to ulike størrelser for å passe ulike prosjektbehov. Plastklemme og -sokkel skaper ikke korrosjon på røret.
Et nVent CADDY-produkt
Oppdag nVent CADDY-serien


