nVent CADDY - nVent CADDY Speed Link LD med krok, S304, 1,5 mm Vaier, 5 m lengde - 195940
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Endefeste:
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med hurtiglåsing
Kabeldiameter - 1,5 mm
Kabelmateriale - Rustfritt stål
Tillatt nyttelast - 97,5 kg
Materiale låseanordning - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856575221
Elnummer
1319620
Leverandørens varenummer
195940
Typebeskrivelse
1319620
Endefeste:
Med hurtiglåsing
Kabeldiameter:
1,5 mm
Kabelmateriale:
Rustfritt stål
Tillatt nyttelast:
97,5 kg
Materiale låseanordning:
Rustfritt stål
Klar høyde:
nei


