nVent CADDY - nVent CADDY Speed Link quad-vippe med hullforlengelse, 1,5 mm Vaier, 0,25 m «Y»-lengde - 196007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Endefeste:
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med tverranker
Kabeldiameter - 1,5 mm
Kabelmateriale - Stål
Tillatt nyttelast - 97,5 kg
Materiale låseanordning - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Speed Link
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856615194
Elnummer
1319625
Leverandørens varenummer
196007
Typebeskrivelse
1319625
Endefeste:
Med tverranker
Kabeldiameter:
1,5 mm
Kabelmateriale:
Stål
Tillatt nyttelast:
97,5 kg
Materiale låseanordning:
Stål
Klar høyde:
nei
Sikker opphengsløsning for bruk på kontrolltilgangspunkter, projektorer, osv..


