Utgått

nVent CADDY - nVent CADDY Speed Link SLDM med krok, 1,5 mm Vaier, 2 m lengde - 196029

KopierKopier
nVent CADDY - nVent CADDY Speed Link SLDM med krok, 1,5 mm Vaier, 2 m lengde

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Endefeste - Med hurtiglåsing

  • Kabeldiameter - 1,5 mm

  • Kabelmateriale - Stål

  • Tillatt nyttelast - 97,5 kg

  • Kabellengde - 2 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Universal Support System

EAN/GTIN

0782856625360

Elnummer

1319631

Leverandørens varenummer

196029

Typebeskrivelse

1319631

Endefeste:

Med hurtiglåsing

Kabeldiameter:

1,5 mm

Kabelmateriale:

Stål

Tillatt nyttelast:

97,5 kg

Kabellengde:

2 m

Materiale låseanordning:

Stål

Klar høyde:

nei

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for krok. Ideell for å støtte lysarmaturer, kanalsystemer og andre installasjonsprosjekter. Slank, lavprofil låsemekanisme reduserer visuell effekt. Nøkkelløs låseenhet kan justeres selv etter installasjon.