nVent CADDY - nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 1,5 mm Vaier, 1 m lengde - CADDY SPEED LINK SLK15L1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Endefeste:
Med hurtiglåsingGrunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med hurtiglåsing
Kabeldiameter - 1,5 mm
Kabelmateriale - Stål
Tillatt nyttelast - 97,5 kg
Kabellengde - 1 m
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856801450
Elnummer
1342893
Leverandørens varenummer
CADDY SPEED LINK SLK15L1
Typebeskrivelse
1342893
Endefeste:
Med hurtiglåsing
Kabeldiameter:
1,5 mm
Kabelmateriale:
Stål
Tillatt nyttelast:
97,5 kg
Kabellengde:
1 m
Materiale låseanordning:
Sink
Klar høyde:
nei
Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for krok. Hektes på en rekke nVent CADDY-festemidler. Fester til byggverk eller gjenstand ved å føre den rundt og hekte den på stålvaieren. Enkel å fjerne for anvendelser som krever vedlikehold. Smekklås gir en sikker forbindelse. Før kabelen inn gjennom hullet og bruk krokens bunn som en endestopper. Også tilgjengelig med Y-krok.


