nVent CADDY - nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 2 mm Vaier, 2 m lengde - 196538
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Endefeste:
Se tilgjengelige varianterMed tverranker
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med hurtiglåsing
Kabeldiameter - 2 mm
Kabelmateriale - Stål
Tillatt nyttelast - 220 kg
Kabellengde - 2 m
Emballasje og betingelser
10 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0782856801641
Elnummer
1342883
Leverandørens varenummer
196538
Typebeskrivelse
1342883
Endefeste:
Med hurtiglåsing
Kabeldiameter:
2 mm
Kabelmateriale:
Stål
Tillatt nyttelast:
220 kg
Kabellengde:
2 m
Materiale låseanordning:
Sink
Klar høyde:
nei
Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for krok. Hektes på en rekke nVent CADDY-festemidler. Fester til byggverk eller gjenstand ved å føre den rundt og hekte den på stålvaieren. Enkel å fjerne for anvendelser som krever vedlikehold. Smekklås gir en sikker forbindelse. Før kabelen inn gjennom hullet og bruk krokens bunn som en endestopper. Også tilgjengelig med Y-krok.


