nVent CADDY - nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 2 mm Vaier, 3 m lengde - SPEED LINK SLK2L3R2 2 PK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Endefeste:
Med hurtiglåsingSe tilgjengelige varianterMed tverranker
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med hurtiglåsing
Kabeldiameter - 2 mm
Kabelmateriale - Stål
Tillatt nyttelast - 220 kg
Kabellengde - 3 m
Emballasje og betingelser
2 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893144772
Elnummer
1305146
Leverandørens varenummer
SPEED LINK SLK2L3R2 2 PK
Typebeskrivelse
1305146
Endefeste:
Med hurtiglåsing
Kabeldiameter:
2 mm
Kabelmateriale:
Stål
Tillatt nyttelast:
220 kg
Kabellengde:
3 m
Materiale låseanordning:
Sink
Klar høyde:
nei
Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for krok. Hektes på en rekke nVent CADDY-festemidler. Fester til byggverk eller gjenstand ved å føre den rundt og hekte den på stålvaieren. Enkel å fjerne for anvendelser som krever vedlikehold. Smekklås gir en sikker forbindelse. Før kabelen inn gjennom hullet og bruk krokens bunn som en endestopper. Også tilgjengelig med Y-krok.


