nVent CADDY - nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 2 mm Vaier, 5 m lengde
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med hurtiglåsing
Kabeldiameter - 2 mm
Kabelmateriale - Stål
Tillatt nyttelast - 220 kg
Kabellengde - 5 m
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856801696
Elnummer
1342885
Leverandørens varenummer
196540
Typebeskrivelse
1342885
Endefeste
Med hurtiglåsing
Kabeldiameter
2 mm
Kabelmateriale
Stål
Tillatt nyttelast
220 kg
Kabellengde
5 m
Materiale låseanordning
Sink
Egnet for funksjonsopprettholdelse
Nei
Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for krok. Hektes på en rekke nVent CADDY-festemidler. Fester til byggverk eller gjenstand ved å føre den rundt og hekte den på stålvaieren. Enkel å fjerne for anvendelser som krever vedlikehold. Smekklås gir en sikker forbindelse. Før kabelen inn gjennom hullet og bruk krokens bunn som en endestopper. Også tilgjengelig med Y-krok.