nVent CADDY - nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 3 mm Vaier, 1 m lengde - CADDY SPEED LINK SLK3L1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Endefeste:
Med hurtiglåsingGrunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med hurtiglåsing
Type endetilkobling - Krok
Kabeldiameter - 3 mm
Kabelmateriale - Stål
Tillatt nyttelast - 445 kg
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
Produktserie
Speed Link
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711893151237
Elnummer
1305140
Leverandørens varenummer
CADDY SPEED LINK SLK3L1
Typebeskrivelse
1305140
Endefeste:
Med hurtiglåsing
Type endetilkobling:
Krok
Kabeldiameter:
3 mm
Kabelmateriale:
Stål
Tillatt nyttelast:
445 kg
Med dekorativ finish:
nei
Forriglingsmetode:
Trykknapp
Kabellengde:
1 m
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Materiale låseanordning:
Sink
Farge:
Sink
Klar høyde:
nei


