nVent CADDY - nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 3 mm Vaier, 10 m lengde - CADDY SPEED LINK SLK3L10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Endefeste:
Med hurtiglåsingSe tilgjengelige varianterMed tverranker
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med hurtiglåsing
Kabeldiameter - 3 mm
Kabelmateriale - Stål
Tillatt nyttelast - 445 kg
Kabellengde - 10 m
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Speed Link
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8711893151299
Elnummer
1305144
Leverandørens varenummer
CADDY SPEED LINK SLK3L10
Typebeskrivelse
1305144
Endefeste:
Med hurtiglåsing
Kabeldiameter:
3 mm
Kabelmateriale:
Stål
Tillatt nyttelast:
445 kg
Kabellengde:
10 m
Materiale låseanordning:
Sink
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert endebeslag for krok. Hektes på en rekke nVent CADDY-festemidler. Fester til byggverk eller gjenstand ved å føre den rundt og hekte den på stålvaieren. Enkel å fjerne for anvendelser som krever vedlikehold. Smekklås gir en sikker forbindelse. Før kabelen inn gjennom hullet og bruk krokens bunn som en endestopper. Også tilgjengelig med Y-krok.