nVent CADDY - nVent CADDY Speed Link SLK med krok, 3 mm Vaier, 3 m lengde - CADDY SPEED LINK SLK3L3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Endefeste:
Med hurtiglåsingGrunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med hurtiglåsing
Type endetilkobling - Krok
Kabeldiameter - 3 mm
Kabelmateriale - Stål
Tillatt nyttelast - 445 kg
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893151268
Elnummer
1305142
Leverandørens varenummer
CADDY SPEED LINK SLK3L3
Typebeskrivelse
1305142
Endefeste:
Med hurtiglåsing
Type endetilkobling:
Krok
Kabeldiameter:
3 mm
Kabelmateriale:
Stål
Tillatt nyttelast:
445 kg
Med dekorativ finish:
nei
Forriglingsmetode:
Trykknapp
Kabellengde:
3 m
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Materiale låseanordning:
Sink
Farge:
Sink
Klar høyde:
nei


