nVent CADDY - nVent CADDY Speed Link SLK med veksel, 1,5 mm Vaier, 3 m lengde - 196523

KopierKopier
nVent CADDY - nVent CADDY Speed Link SLK med veksel, 1,5 mm Vaier, 3 m lengde

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Endefeste:

Med tverranker

Kabeldiameter:

1,5 mm
Se tilgjengelige varianter2 mm
Se tilgjengelige varianter3 mm

Tillatt nyttelast:

97,5 kg
Se tilgjengelige varianter220 kg
Se tilgjengelige varianter445 kg

Kabellengde:

3 m
Se tilgjengelige varianter2 m

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Endefeste - Med tverranker

  • Kabeldiameter - 1,5 mm

  • Kabelmateriale - Stål

  • Tillatt nyttelast - 97,5 kg

  • Kabellengde - 3 m

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856800613

Elnummer

1342889

Leverandørens varenummer

196523

Typebeskrivelse

1342889

Endefeste:

Med tverranker

Kabeldiameter:

1,5 mm

Kabelmateriale:

Stål

Tillatt nyttelast:

97,5 kg

Kabellengde:

3 m

Materiale låseanordning:

Sink

Klar høyde:

nei

Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert vippeanker. Festes til klaringshull i en rekke byggverk eller hengende enheter. Ideell for å støtte lysarmaturer. Også tilgjengelig med Y-vippeanker.