nVent CADDY - nVent CADDY Speed Link SLK med veksel, 1,5 mm Vaier, 5 m lengde - CADDY SPEED LINK SLK15L5T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Endefeste:
Med tverrankerGrunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med tverranker
Kabeldiameter - 1,5 mm
Kabelmateriale - Stål
Tillatt nyttelast - 97,5 kg
Kabellengde - 5 m
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856801535
Elnummer
1342890
Leverandørens varenummer
CADDY SPEED LINK SLK15L5T
Typebeskrivelse
1342890
Endefeste:
Med tverranker
Kabeldiameter:
1,5 mm
Kabelmateriale:
Stål
Tillatt nyttelast:
97,5 kg
Kabellengde:
5 m
Materiale låseanordning:
Sink
Klar høyde:
nei
Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert vippeanker. Festes til klaringshull i en rekke byggverk eller hengende enheter. Ideell for å støtte lysarmaturer. Også tilgjengelig med Y-vippeanker.


