nVent CADDY - nVent CADDY Speed Link SLK med veksel, 1,5 mm Vaier, 7 m lengde - CADDY SPEED LINK SLK15L7T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Endefeste:
Med tverrankerSe tilgjengelige varianterMed hurtiglåsing
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med tverranker
Kabeldiameter - 1,5 mm
Kabelmateriale - Stål
Tillatt nyttelast - 97,5 kg
Kabellengde - 7 m
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
Produktserie
Speed Link
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
0782856801542
Elnummer
1342891
Leverandørens varenummer
CADDY SPEED LINK SLK15L7T
Typebeskrivelse
1342891
Endefeste:
Med tverranker
Kabeldiameter:
1,5 mm
Kabelmateriale:
Stål
Tillatt nyttelast:
97,5 kg
Kabellengde:
7 m
Materiale låseanordning:
Sink
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
nei
Komplett system som inkluderer vaier, låsemekanisme og formontert vippeanker. Festes til klaringshull i en rekke byggverk eller hengende enheter. Ideell for å støtte lysarmaturer. Også tilgjengelig med Y-vippeanker.