nVent CADDY - nVent CADDY Speed Link Y-krok med hullforlengelse, 2 mm Vaier, 0,5 m «Y»-lengde - 196015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Endefeste:
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med tverranker
Kabeldiameter - 2 mm
Kabelmateriale - Stål
Tillatt nyttelast - 220 kg
Materiale låseanordning - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856618874
Elnummer
1319626
Leverandørens varenummer
196015
Typebeskrivelse
1319626
Endefeste:
Med tverranker
Kabeldiameter:
2 mm
Kabelmateriale:
Stål
Tillatt nyttelast:
220 kg
Materiale låseanordning:
Stål
Klar høyde:
nei
Dobbel krok sørger for enkel festing på gitterrenne, kabelgate eller belysning. Praktisk design gjør at en krok kan midlertidig demonteres for vedlikehold eller for å legge til kabler i rennen. Y-design gir forbedret stabilitet. Smekklås gir en sikker forbindelse.


