nVent CADDY - nVent CADDY Speed Link Y-vippe med hullforlengelse, 1,5 mm Vaier, 0,5 m «Y»-lengde - 195960
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Endefeste:
Med tverrankerSe tilgjengelige varianterMed hurtiglåsing
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med tverranker
Kabeldiameter - 1,5 mm
Kabelmateriale - Stål
Tillatt nyttelast - 97,5 kg
Kabellengde - 0,5 m
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856584179
Elnummer
1341314
Leverandørens varenummer
195960
Typebeskrivelse
1341314
Endefeste:
Med tverranker
Kabeldiameter:
1,5 mm
Kabelmateriale:
Stål
Tillatt nyttelast:
97,5 kg
Kabellengde:
0,5 m
Materiale låseanordning:
Stål
Klar høyde:
nei
Festes til klaringshull i en rekke byggverk eller hengende enheter. Ideell for å støtte lysarmaturer. Y-design gir forbedret stabilitet.


