nVent CADDY - Profil T-bolt, Stål, EG, M8 Stag, 30 mm - 590220
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.). - 8
Lengde - 30 mm
Hodebredde - 34 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856828006
Elnummer
1319914
Leverandørens varenummer
590220
Typebeskrivelse
1319914
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Gjengemål metrisk (M.).:
8
Lengde:
30 mm
Hodebredde:
34 mm
Materialkvalitet:
Andre
Egnet for monteringsskinne:
Ja
Formontert med stor skive og mutter.