nVent CADDY - Profilbjelkeklemmer med U-bolt, Stål, HD, A, C, CC Profil - 387701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Varmgalvanisert
Klemområde - 0...45 mm
Tillatt nyttelast - 5000 N
Skinnebredde - 0...41 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856813743
Elnummer
1300490
Leverandørens varenummer
387701
Typebeskrivelse
1300490
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Klemområde:
0...45 mm
Tillatt nyttelast:
5000 N
Skinnebredde:
0...41 mm
Passer til stagprofiler:
Ja
Skinnehøyde:
0...41 mm
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
10
U-formet klembolt:
Ja


