nVent CADDY - Rør/kabelklemmer, S304, 3/4" Rør - 336420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 26,9...31,8 mm
Lukket - nei
Materiale - Rustfritt stål
Materialkvalitet - Rustfritt stål 304 (V2A)
Sammenkoblbar - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856811732
Elnummer
1319786
Leverandørens varenummer
336420
Typebeskrivelse
1319786
For rørdiameter:
26,9...31,8 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Gjengebolt
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Grå
Sikret pinneskrue reduserer behovet for ekstra festemidler.


