nVent CADDY - Rør/kabelklemmer, Stål, HD, 3/8" Rør - CADDY CR17
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 16...20 mm
Lukket - nei
Materiale - Rustfritt stål
Materialkvalitet - Rustfritt stål 304 (V2A)
Sammenkoblbar - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856811657
Elnummer
1342832
Leverandørens varenummer
CADDY CR17
Typebeskrivelse
1342832
For rørdiameter:
16...20 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Gjengebolt
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Grå


