nVent CADDY - RING FRF /2 dobbel rør klips med plugg, 22 mm OD - CADDY FRF 022/2
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter fra/til - 22...22 mm
Lukket - Ja
Materiale - Plast
Materialkvalitet - Andre
Type feste - Påstøpt stikkplugg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893004083
Elnummer
1340232
Leverandørens varenummer
CADDY FRF 022/2
Typebeskrivelse
CADDY FRF 022/2
For rørdiameter fra/til:
22...22 mm
Lukket:
Ja
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Type feste:
Påstøpt stikkplugg
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Maks antall rør:
2
Med innlegg:
nei
Farge:
Hvit
RING FRF 022/2


