nVent CADDY - Rør/kabelklemmer, S304, 1" Rør - 336430

KopierKopier
nVent CADDY - Rør/kabelklemmer, S304, 1" Rør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter - 33,7...38 mm

  • Lukket - nei

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Materialkvalitet - Rustfritt stål 304 (V2A)

  • Sammenkoblbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856665441

Elnummer

1319787

Leverandørens varenummer

336430

Typebeskrivelse

1319787

For rørdiameter:

33,7...38 mm

Lukket:

nei

Materiale:

Rustfritt stål

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 304 (V2A)

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Gjengebolt

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

nei

Farge:

Grå

Sikret pinneskrue reduserer behovet for ekstra festemidler.