nVent CADDY - Rør/kabelklemmer, Stål, HD, 1 1/2" Rør - CADDY CR48
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter fra/til - 47...51 mm
Lukket - nei
Materiale - Rustfritt stål
Materialkvalitet - Rustfritt stål 304 (V2A)
Type feste - Gjengebolt
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856517795
Elnummer
1342837
Leverandørens varenummer
CADDY CR48
Typebeskrivelse
1342837
For rørdiameter fra/til:
47...51 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Type feste:
Gjengebolt
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Sammenkoblbar:
nei
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Grå