nVent CADDY - Rør/kabelklemmer, Stål, HD, 1 1/4" Rør - CADDY CR42

KopierKopier
nVent CADDY - Rør/kabelklemmer, Stål, HD, 1 1/4" Rør

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter - 40...44,5 mm

  • Lukket - nei

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Materialkvalitet - Rustfritt stål 304 (V2A)

  • Sammenkoblbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856811695

Elnummer

1342836

Leverandørens varenummer

CADDY CR42

Typebeskrivelse

1342836

For rørdiameter:

40...44,5 mm

Lukket:

nei

Materiale:

Rustfritt stål

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 304 (V2A)

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Gjengebolt

Egnet for beskyttelsesslange:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Maks antall rør:

1

Med innlegg:

nei

Farge:

Grå

Sikret pinneskrue reduserer behovet for ekstra festemidler.