nVent CADDY - Rør/kabelklemmer, Stål, HD, 1/2" Rør - CADDY CR21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 20...25 mm
Lukket - nei
Materiale - Rustfritt stål
Materialkvalitet - Rustfritt stål 304 (V2A)
Sammenkoblbar - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856811664
Elnummer
1342833
Leverandørens varenummer
CADDY CR21
Typebeskrivelse
1342833
For rørdiameter:
20...25 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Gjengebolt
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Grå


