nVent CADDY - Rør/kabelklemmer, Stål, HD, 2" Rør - CADDY CR60
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For rørdiameter - 59,2...63,5 mm
Lukket - nei
Materiale - Rustfritt stål
Materialkvalitet - Rustfritt stål 304 (V2A)
Sammenkoblbar - nei
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856811701
Elnummer
1342838
Leverandørens varenummer
CADDY CR60
Typebeskrivelse
1342838
For rørdiameter:
59,2...63,5 mm
Lukket:
nei
Materiale:
Rustfritt stål
Materialkvalitet:
Rustfritt stål 304 (V2A)
Sammenkoblbar:
nei
Type feste:
Gjengebolt
Egnet for beskyttelsesslange:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Maks antall rør:
1
Med innlegg:
nei
Farge:
Grå


