nVent CADDY - S-krok, Stål, EG, 3 mm dia - 591570
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materialtykkelse - 3 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856828273
Elnummer
1341105
Leverandørens varenummer
591570
Typebeskrivelse
1341105
Materialtykkelse:
3 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Materialkvalitet:
Andre
For opphengskjetting, perforerte bånd og lignende artikler.