nVent CADDY - S-krok, Stål, EG, 5 mm dia - 591590
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materialtykkelse - 5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856828297
Elnummer
1319919
Leverandørens varenummer
591590
Typebeskrivelse
1319919
Materialtykkelse:
5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Materialkvalitet:
Andre
For opphengskjetting, perforerte bånd og lignende artikler.


