nVent CADDY - SC kabel snapp klips, 2–4 mm Flens, 8–9 mm OD - CADDY SC 24SC89 P1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse - 2...4 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856562832
Elnummer
1341021
Leverandørens varenummer
CADDY SC 24SC89 P1
Typebeskrivelse
1341021
Type feste:
Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse:
2...4 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rør-/kabeldiameter:
8...9 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei
Fester kabler enkelt fra flenser. Krever kun en hammer for installasjon.


