nVent CADDY - SC kabel snapp klips, 8–12 mm Flens, 19–24 mm OD - CADDY SC 812SC1924 P1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse - 8...12 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
SC
EAN/GTIN
0782856563327
Elnummer
1341039
Leverandørens varenummer
CADDY SC 812SC1924 P1
Typebeskrivelse
1341039
Type feste:
Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse:
8...12 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Gjengemål metrisk (M.).:
0
Rør-/kabeldiameter:
19...24 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei


