nVent CADDY - SCB kabel snapp klips adapter, 12–20 mm Flens - 188090

KopierKopier
nVent CADDY - SCB kabel snapp klips adapter, 12–20 mm Flens

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Kantklips

  • Tilkoblingstype /-komponent - Andre

  • For flenstykkelse - 12...20 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SCB

EAN/GTIN

0782856563471

Elnummer

1319576

Leverandørens varenummer

188090

Typebeskrivelse

1319576

Type feste:

Kantklips

Tilkoblingstype /-komponent:

Andre

For flenstykkelse:

12...20 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Muliggjør parallelle kabelføringer langs flensens innside. Brukes med fjærklips i 24SC-serien for festing på tykkere flenser. Fester opptil tre fjærklemmer. Krever kun en hammer for installasjon.