nVent CADDY - Sekskantet hodebolter, Stål, HD, M10 Skrue, 30 mm Skrue - CADDY THM10X30 P3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Sekskant
Gjengemål metrisk (M.). - 10
Lengde til underkant hode - 30 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856829355
Elnummer
1342868
Leverandørens varenummer
CADDY THM10X30 P3
Typebeskrivelse
1342868
Materiale:
Stål
Hodeform:
Sekskant
Gjengemål metrisk (M.).:
10
Lengde til underkant hode:
30 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Varmgalvanisert
Gjengestørrelse i tommer:
Andre
Gjengelengde:
30 mm
Helgjenget:
Ja
Fastnøkkelbredde:
10 mm
Med mutter:
nei
Med underlagsskive:
nei


