nVent CADDY - Skiltfestebrakett med innførte hull, 140 mm - CADDY 42024-2 P2

KopierKopier
nVent CADDY - Skiltfestebrakett med innførte hull, 140 mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 140 mm

  • Bredde - 30 mm

  • Passer for kabelstripsbredde til - 20 mm

  • Type feste - Andre

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856813262

Elnummer

1342880

Leverandørens varenummer

CADDY 42024-2 P2

Typebeskrivelse

1342880

Lengde:

140 mm

Bredde:

30 mm

Passer for kabelstripsbredde til:

20 mm

Type feste:

Andre

Farge:

Andre

Høyde:

10 mm

Materiale:

Metall

Materialkvalitet:

Andre

Festepunkt for Fixoband.