nVent CADDY - Solar snapp klips, 1,5–2 mm Flens, 5–7 mm OD - 187781
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse - 1,5...2 mm
Materiale - Fjærstål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856703617
Elnummer
1319574
Leverandørens varenummer
187781
Typebeskrivelse
1319574
Type feste:
Kantklips
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse:
1,5...2 mm
Materiale:
Fjærstål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Rør-/kabeldiameter:
5...7 mm
Hengslet:
nei
Justerbart gangjern:
nei


