nVent CADDY - SPIKERPLUGG NPN 680 - CADDY NPN680
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på borehull - 6 mm
Monteringstykkelse - 6 mm
Lengde - 80 mm
Materiale i plugg - Plast
Sportype - Pluss/minus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711893004540
Elnummer
1340207
Leverandørens varenummer
CADDY NPN680
Typebeskrivelse
NPN 680
Diameter på borehull:
6 mm
Monteringstykkelse:
6 mm
Lengde:
80 mm
Materiale i plugg:
Plast
Sportype:
Pluss/minus
Spikerskrue medfølger:
Ja
Stiftform:
Spikerskrue
Farge:
Grå
SPIKERPLUGG