Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent CADDY - Standardiserte stropp-låsspenne, 10 mm Stropp - 591070

KopierKopier
nVent CADDY - Standardiserte stropp-låsspenne, 10 mm Stropp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Bredde - 10 mm

  • Passer til 3-lagsbånd - nei

  • Todelt - nei

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856828112

Elnummer

1340759

Leverandørens varenummer

591070

Typebeskrivelse

1340759

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Bredde:

10 mm

Passer til 3-lagsbånd:

nei

Todelt:

nei

L-klips for å sikre Fixoband-stropping.