nVent CADDY - Strammebånd med flensklips, Fjærstål, CADDY ARMOUR, 8–14 mm Flens, Svart nylon Strammebånd - 170240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Rør/kabel
For flenstykkelse - 8...14 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856526155
Elnummer
1341047
Leverandørens varenummer
170240
Typebeskrivelse
1341047
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Rør/kabel
For flenstykkelse:
8...14 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Rør-/kabeldiameter:
10...70 mm
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Bruddstyrke:
150 N
Brukes til å feste kabler fra bjelkeflenser. Krever kun en hammer for installasjon.


