Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent CADDY - Strammebånd med flensklips, S301, 14–20 mm Flens, S302 Strammebånd - 170310

KopierKopier
nVent CADDY - Strammebånd med flensklips, S301, 14–20 mm Flens, S302 Strammebånd

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Andre

  • For flenstykkelse - 14...20 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856526209

Elnummer

1319432

Leverandørens varenummer

170310

Typebeskrivelse

1319432

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Andre

For flenstykkelse:

14...20 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Rør-/kabeldiameter:

25...51 mm

Hengslet:

Ja

Justerbart gangjern:

Ja

Brukes til å feste kabler fra bjelkeflenser. Krever kun en hammer for installasjon.