nVent CADDY - Strammebånd med flensklips, S301, 3–8 mm Flens, S302 Strammebånd - 170280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Andre
For flenstykkelse - 3...8 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856526186
Elnummer
1319429
Leverandørens varenummer
170280
Typebeskrivelse
1319429
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Andre
For flenstykkelse:
3...8 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Rør-/kabeldiameter:
25...51 mm
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja


