nVent CADDY - Strammebånd med flensklips, S301, 8–14 mm Flens, S302 Strammebånd - 170300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Andre
For flenstykkelse - 8...14 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856526193
Elnummer
1319431
Leverandørens varenummer
170300
Typebeskrivelse
1319431
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Andre
For flenstykkelse:
8...14 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Rør-/kabeldiameter:
25...51 mm
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja


