Utgått

nVent CADDY - Strammebånd, Nylon, 290 mm, Svart - CADDY TRN290B P10

KopierKopier
nVent CADDY - Strammebånd, Nylon, 290 mm, Svart

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Båndbredde - 7,9 mm

  • Båndlengde - 290 mm

  • Båndlås - Plasttunge/-nese

  • Farge - Svart

  • Modell / utførelse - Innvendig fortannet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711893881448

Elnummer

1340244

Leverandørens varenummer

CADDY TRN290B P10

Typebeskrivelse

CADDY TRN290B P10

Båndbredde:

7,9 mm

Båndlengde:

290 mm

Båndlås:

Plasttunge/-nese

Farge:

Svart

Modell / utførelse:

Innvendig fortannet

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Polyamid

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

UV-stabil iflg. ASTM D6779:

nei

Halogenfri:

Ja

Gjennomsiktig:

nei

Fluorescerende:

nei

Tekstingsområde:

Uten

Løsbar lukking:

nei

Type feste:

Andre

VG-godkjenning:

nei

MIL-godkjent:

nei

UL-godkjenning:

nei

STRIP TRN290B