nVent CADDY - Strammebåndholder med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 2–3 mm Flens - CADDY 2H4CT

KopierKopier
nVent CADDY - Strammebåndholder med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 2–3 mm Flens

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Klemme

  • Tilkoblingstype /-komponent - Andre

  • For flenstykkelse - 2...3 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Caddy Armour

EAN/GTIN

0782856833376

Elnummer

1341013

Leverandørens varenummer

CADDY 2H4CT

Typebeskrivelse

1341013

Type feste:

Klemme

Tilkoblingstype /-komponent:

Andre

For flenstykkelse:

2...3 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Hengslet:

Ja

Justerbart gangjern:

Ja

Brukes til å feste kabler fra bjelkeflenser. Krever kun en hammer for installasjon.