nVent CADDY - Strammebåndholder med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 14–20 mm Flens - CADDY 4H912CT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Andre
For flenstykkelse - 14...20 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
Produktserie
Caddy Armour
EAN/GTIN
0782856949527
Elnummer
1341016
Leverandørens varenummer
CADDY 4H912CT
Typebeskrivelse
1341016
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Andre
For flenstykkelse:
14...20 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Bruddstyrke:
150 N
Brukes til å feste kabler fra bjelkeflenser. Krever kun en hammer for installasjon.


