nVent CADDY - Strammebåndholder med flensklips, Fjærstål, nVent CADDY Armour, 8–14 mm Flens - CADDY 4H58CT 25 PACK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Andre
For flenstykkelse - 8...14 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
25 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856527121
Elnummer
1340913
Leverandørens varenummer
CADDY 4H58CT 25 PACK
Typebeskrivelse
CADDY 4H58CT 25 PACK
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Andre
For flenstykkelse:
8...14 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Bruddstyrke:
150 N
Brukes til å feste kabler fra bjelkeflenser. Krever kun en hammer for installasjon.


