nVent CADDY - Strammebåndholder med flensklips, S301, 14–20 mm Flens - 170700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type feste - Klemme
Tilkoblingstype /-komponent - Andre
For flenstykkelse - 14...20 mm
Materiale - Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0782856526377
Elnummer
1319439
Leverandørens varenummer
170700
Typebeskrivelse
1319439
Type feste:
Klemme
Tilkoblingstype /-komponent:
Andre
For flenstykkelse:
14...20 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Hengslet:
Ja
Justerbart gangjern:
Ja
Brukes til å feste kabler fra bjelkeflenser. Krever kun en hammer for installasjon.