Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

nVent CADDY - T-profil klips, toppmontert, M6 Hull, Gjenget - CADDY ATA41

KopierKopier
nVent CADDY - T-profil klips, toppmontert, M6 Hull, Gjenget

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type feste - Lamellfot

  • Tilkoblingstype /-komponent - Hull

  • For flenstykkelse - 0...3 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0782856601005

Elnummer

1342839

Leverandørens varenummer

CADDY ATA41

Typebeskrivelse

1342839

Type feste:

Lamellfot

Tilkoblingstype /-komponent:

Hull

For flenstykkelse:

0...3 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Gjengemål metrisk (M.).:

6

Rør-/kabeldiameter:

0...0 mm

Hengslet:

nei

Justerbart gangjern:

nei

Klips på akustisk T-profil gir et gjenget hull for å feste kabelrør, bokser eller forankringsringer. Fjerner behovet for sideforskyvning av kabelrør.